SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-215AZ
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21787825
MGPL32-215AZ-A93-XC19
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
83,110
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787834
MGPL32-215AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
79,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください