ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-30Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-30Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21788787MGPL32-30Z-M9BW-XC6AM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
74,530
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21788796MGPL32-30Z-M9BZSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21788805MGPL32-30Z-XB13(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする