SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-400Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21789356
MGPL32-400Z-M9N
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
107,250
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21789365
MGPL32-400Z-M9PWSDPC
-
¥
111,980
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21789374
MGPL32-400Z-P3DWAL
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
114,290
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください