SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-58Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
58
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21790083
MGPL32-58Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21790099
MGPL32-58Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
51,760
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください