SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-10Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21791194
MGPL40-10Z-A93M
CADデータダウンロード
(M) 1
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21791203
MGPL40-10Z-M9NLS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
41,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください