曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-100Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-100Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21791483MGPL40-100Z-A93Z-XC6AA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21791499MGPL40-100Z-M9BW-XC4M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,720
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21791508MGPL40-100Z-P3DWAP3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
62,210
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21791517MGPL40-100Z-P3DWALP3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
63,860
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21791526MGPL40-100Z-P3DWAL-XC35P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
66,220
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21791535MGPL40-100Z-XC6A(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
80,190
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21791544MGPL40-100Z-XC6B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする