曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-15Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-15Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21791824MGPL40-15Z-A93M(M) 1A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
41,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21791833MGPL40-15Z-M9NLS(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21791849MGPL40-15Z-M9NZ(Z) 5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする