SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-175Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21792305
MGPL40-175Z-M9B3
-
¥
72,440
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21792314
MGPL40-175Z-M9PVL
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
71,170
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21792323
MGPL40-175Z-XB22
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
78,050
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください