曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-20Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-20Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21792366MGPL40-20Z-M9BW-X867(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21792375MGPL40-20Z-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21792384MGPL40-20Z-P3DWAL(L) 3P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする