SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-200AZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21792515
MGPL40-200AZ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
78,540
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21792524
MGPL40-200AZ-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
79,860
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください