曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-240

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-240 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)240軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21792637MGPL40-240-RN
82,670
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする