SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-300AZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21793249
MGPL40-300AZ-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
97,130
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21793258
MGPL40-300AZ-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
95,920
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください