曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-50AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-50AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21793784MGPL40-50AZ-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21793793MGPL40-50AZ-M9NAVM9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする