SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-55Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21794028
MGPL40-55Z-M9NW-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
52,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21794037
MGPL40-55Z-XB13
CADデータダウンロード
-
¥
47,030
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください