SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-100AZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21795078
MGPL50-100AZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
73,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21795087
MGPL50-100AZ-M9NWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください