SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-215AZ
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21795893
MGPL50-215AZ-A93-XC19
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
100,650
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21795909
MGPL50-215AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
97,240
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください