SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-250Z
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21796444
MGPL50-250Z-A93Z-XC4
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
101,150
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21796453
MGPL50-250Z-M9BASBPC
-
¥
104,720
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください