ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-30Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-30Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21796566MGPL50-30Z-A90-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) 0.5A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21796575MGPL50-30Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21796584MGPL50-30Z-A93Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21796593MGPL50-30Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21796609MGPL50-30Z-M9NAM-(M) 1M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする