曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-55Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-55Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21797467MGPL50-55Z-A93LS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,430
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21797476MGPL50-55Z-A93LS-XC6A-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
94,770
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21797485MGPL50-55Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21797494MGPL50-55Z-XC6A-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
92,730
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする