SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-60Z
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21797528
MGPL50-60Z-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
60,890
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21797537
MGPL50-60Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
61,880
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください