曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-84Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-84Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)84ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21797957MGPL50-84Z-A93LS-XB10A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,880
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21797966MGPL50-84Z-M9BLS-XB10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,980
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする