SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-110Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21798727
MGPL63-110Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
73,760
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください