曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-125Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-125Z - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21798833MGPL63-125Z-A90L-XC6A(L) 3A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798849MGPL63-125Z-A93VZ(Z) 5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
72,880
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21798858MGPL63-125Z-M9BW-XC4W(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
83,110
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする