SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-285Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
285
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21799856
MGPL63-285Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
105,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799865
MGPL63-285Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
111,760
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください