曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-50BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-50BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21800407MGPL63-50BZ-M9BWV-XC8M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
65,560
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21800416MGPL63-50BZ-XC9(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする