SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21801028
MGPL63TN-50Z-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク
50
¥
56,760
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21801037
MGPL63TN-50Z-M9PWMDPC
-
50
¥
62,040
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21801046
MGPL63TN-60Z
CADデータダウンロード
-
60
¥
56,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21801055
MGPL63TN-75Z-M9PWMDPC
-
75
¥
67,490
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください