SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-125AZ
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21801213
MGPL80-125AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
125
80
¥
102,470
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください