SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-125Z
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
125
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21801229
MGPL80-125Z-A93ZS-XC6A
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
150,480
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21801238
MGPL80-125Z-XC6A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
148,120
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください