曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-200Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-200Z - SMC
チューブ内径(Φmm)80ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)200ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21801475MGPL80-200Z-M9BW-XC6A(-) 0.5
177,380
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21801484MGPL80-200Z-M9BWM-XC6A(M) 1
177,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする