SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-75AZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21802193
MGPL80-75AZ-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
90,590
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21802209
MGPL80-75AZ-M9BWM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
88,610
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください