SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80N
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(N) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21802333
MGPL80N-250-RL
CADデータダウンロード
250
(R) ロッド側ロック
(L) ロックタイプ
¥
132,940
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21802349
MGPL80N-400-HN
CADデータダウンロード
400
(H) ヘッド側ロック
(N) ノンロックタイプ
¥
172,650
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください