曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-100AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-100AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)100ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21802595MGPM100-100AZ-XC9
88,990
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする