曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-100BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-100BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)100ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)100リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21802604MGPM100-100BZ-M9BAL-XC8M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
103,240
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21802613MGPM100-100BZ-M9BL-XC8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
101,040
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする