曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-200AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-200AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21803338MGPM100-200AZ-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
126,060
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
21803347MGPM100-200AZ-M9NAL(L) 3M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
128,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする