曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-210Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-210Z - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)210ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21803469MGPM100-210Z
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする