ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-50AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-50AZ - SMC
ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受チューブ内径(Φmm)100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21804108MGPM100-50AZ-M9BAL-XC950100【A】0~10M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付(L)3
86,240
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21804117MGPM100-50AZ-M9BM50100-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付(M) 1
92,510
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21804126MGPM100-50AZ-M9NL50100-M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付(L) 3
93,060
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21804135MGPM100-50AZ-M9NLS-X86750100-M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付(L) 3
89,820
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21804144MGPM100-50AZ-M9PL50100-M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付(L) 3
93,060
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする