ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-50BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-50BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)100ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21804153MGPM100-50BZ-A90V-XC8(-)0.5A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
85,970
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21804169MGPM100-50BZ-M9BW-XC8(-)0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
89,380
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21804178MGPM100-50BZ-M9BWL-XC8(L)3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
90,040
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする