SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-65Z
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21804379
MGPM100-65Z-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
85,420
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21804388
MGPM100-65Z-M9BVL-XC22
CADデータダウンロード
¥
91,520
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21804397
MGPM100-65Z-M9BVL-XC6A
CADデータダウンロード
¥
123,420
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください