SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100AZ
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21805526
MGPM12-100AZ-M9BL-XC9
CADデータダウンロード
¥
25,190
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください