曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-115Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-115Z - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)115ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21805815MGPM12-115Z-M9NV-
25,360
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21805824MGPM12-115Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
18,870
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする