SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-18Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
18
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21806296
MGPM12-18Z-M9B
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21806305
MGPM12-18Z-M9BS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください