曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-23Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-23Z - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)23ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21807005MGPM12-23Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
19,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21807014MGPM12-23Z-M9BVLSM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
19,310
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21807023MGPM12-23Z-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
22,550
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする