ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-25Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-25Z - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21807127MGPM12-25Z-A93VL-XB13-(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
20,630
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21807136MGPM12-25Z-M9BA-(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21807145MGPM12-25Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21807154MGPM12-25Z-M9BV-(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
22,220
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21807163MGPM12-25Z-M9BVS-(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする