SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-35Z
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21807669
MGPM12-35Z-M9BAL-XC22
CADデータダウンロード
35
12
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください