ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-38Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-38Z - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21807678MGPM12-38Z-M9BL-(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,330
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21807687MGPM12-38Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,330
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21807696MGPM12-38Z-M9BVL-(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,210
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21807705MGPM12-38Z-M9BW-(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,220
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21807714MGPM12-38Z-M9NL-(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする