SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-45BZ
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
45
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21808256
MGPM12-45BZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください