ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-5Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-5Z - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21808308MGPM12-5Z-M9BMS(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21808317MGPM12-5Z-M9NV-XB13(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
21,730
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21808326MGPM12-5Z-M9NVL-XB13(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
22,390
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする