曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-60Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-60Z - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21808789MGPM12-60Z-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21808798MGPM12-60Z-M9NMM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
23,380
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする