SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-70Z
ストローク(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21808877
MGPM12-70Z-M9NL
CADデータダウンロード
70
12
¥
23,710
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください