ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-90AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-90AZ - SMC
ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)仕様(-XC8) 押出し調整形チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21809315MGPM12-90AZ-XC89012
21,180
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする